Descriere:
Modelul PREMIUM ZA-P43 PC X Quick-Change disc din fibră pentru polizorul unghiular mini a fost special dezvoltat pentru utilizarea pe oțel. Lucrările de șlefuire grosieră, precum și îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor greu accesibile, se pot face cu acest produs în cel mai scurt timp. Datorită construcției lor robuste, aceste unelte sunt extrem de stabile și durabile. Designul cu schimbare rapidă al discurilor din fibră optică vă garantează cele mai rapide schimbări de disc, cea mai simplă manevrare și cea mai mare productivitate pentru sarcini solicitante.
Caracteristică:
- Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : ZA-P43 C X ZA60
- Dimensiune (D x DISPOZITIV): 50 x R mm
- Diametru: 50 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Oxidul de zirconiu asigură o durată maximă de viață și agresivitate pe oțel
- TYROLIT Quick-Change System pentru cele mai rapide modificări ale ferestrei
Aplicaţie:
- Pentru lucrări dure de șlefuire, pentru îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor din oțel greu accesibile
Recomandare:
- Dimensiunea boabelor 36/40/60 pentru îndepărtarea maximă
- Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare
Caracteristici speciale:
- Perfect pentru oțel
- Stabilitate ridicată datorită construcției robuste
- Manevrare simplă