Burghiu elicoidal lung HSS-E VA 9,6 mm

Cod articol: 116070 9,6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    32,76 € / buc.
  • de la 5 buc.
    27,30 € / buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Unghiul elicei: 35-40

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 9,6 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 340
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 130 grad
    Unghiul elicei 35-40 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 106,6 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 121 mm
    Lungimea totală L 184 mm
    ⌀ cozii Ds 9,6 mm
    Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/rot
    Inel colorat albastru
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 116070 9,6
    EAN / GTIN 4045197027955
    Număr producător 116070 9,6

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    40
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ascuţire. Grosimea miezului şi conicitatea sunt standard. Lustruit.
    Geometrie la vârf Forma C.

    Avantaj:

    Pentru realizarea de găuri adânci utilizând bucşe de ghidare.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Notă:

    Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului.