{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 100,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 115 mm | |
Lungimea totală L | 175 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,5 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116050 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197956507 | |
Număr producător | 116050 9,5 |