Cuțit MARTOR SECUPRO MEGASAFE 116004 , 1 în cutie simplă

Cod articol: 116004.02
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116004.02
EAN / GTIN 4002632918735
Număr producător 116004.02
L-Număr ZSL030 108

Descriere

Descriere:

Cât de înalt arată. Cu lamă trapezoidală inoxidabil.
Doriți să aveți un cuţite de siguranţă cu o pierdere mare a lamei? Sau căutați un sculă de tăiat chiar și pentru cele mai dificile aplicații? În ambele cazuri, SECUPRO MEGASAFE este o alegere excelentă. Datorită adâncimii de tăiere de până la 20 mm, nu se îndepărtează de nicio provocare. Cu toate acestea, siguranța dvs. Este întotdeauna garantată, deoarece retragerea complet automată a lamei funcționează chiar și atunci când lama nu este complet extinsă.
  • Material de bază:
    Aluminiu
  • Robust mâner
    mâner-ul de înaltă calitate SECUPRO MEGASAFE este fabricat din aluminiu 100% - și, prin urmare, foarte robust. Cu sculă de tăiat puteți stăpâni toate materialele de tăiere obișnuite. De asemenea, în mai multe straturi.
  • Schimbarea fără deschiderea
    lamei poate fi schimbată ușor și în siguranță. Chiar și fără a deschide mânerul. Împingeți culbutorul de sus și deplasați glisorul complet înainte. Lama este gata pentru a fi schimbată.
  • Manevrabilitate perfectă
    mâner ușor rotunjită se potrivește foarte bine în mâna ta. Nici degetul mare nu este prea scurt. Glisorul este echipat cu mâner moale - și, prin urmare, deosebit de anti-alunecare.
  • Glisor cu două fețe
    cu dreapta? Cu stânga? Această întrebare nu apare. Pentru că am echipat SECUPRO MEGASAFE cu un glisor accesibil din ambele părți. Alege pentru tine!
  • Lamă utilizabilă cu 2 căi
    înainte de a trebui să schimbați lama de calitate inoxidabil, o puteți roti o dată. Acest lucru dublează timpul de funcționare al lamei și reduce efortul. Pentru că produsul tău se taie ca nou.
  • Materiale principale de tăiere:
    Carton: Până la 3 straturi
    de plastic de legare
    mărfuri laminate derind de la
    mărfurile ambalate
  • Aplicare de tăiere:
    Tăiați carton deschis/acoperit lateral tăiați
    carton deschis la hârtia de sus
    tăiată pe role

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 2 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate foarte ridicată (SECUPRO)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere complet automată a lamei
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Degetele mari
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 20, 1 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 3 straturi, cutie: Până la 2 straturi, cutie: cu 1 straturi, curele din plastic, mărfuri cu pungi, derinding mărfuri laminate, înfășurare, Stretch, shrink film, bandă adezivă, film și hârtie pânză, cauciuc, Pardoseli din PVC, fire, corzi, pâslă, țesături nețesute,
  • Aplicație de tăiere: Tăiați carton deschis / acoperit pe laturi, tăiați carton deschis la partea de sus, tăiați hârtie pe role
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Aluminiu
  • Softgrip: Da
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 199,70
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 23, 4 mm
  • Lamă opțională: 99,70, 60099,70, 1760099,25, 98,70
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă trapezoidală
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 2 pliere utilizabilă
  • Lamă din oțel inoxidabil (cuţit): Da
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii