Micrometru exterior universal, cu nicovală/ulei interschimbabil, 25-50 mm

Cod articol: 116-102-10
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116-102-10
EAN / GTIN 4946368847665
Număr producător 116-102-10

Descriere

Descriere:

Micrometru universal cu inserții de măsurare interschimbabile. Micrometrul universal vă oferă următoarele avantaje: Ax ne-rotativ cu șapte atașamente diferite. De asemenea, sunt disponibile accesorii opționale pentru ax și nicovală pentru măsurarea filetelor de șuruburi.

Caracteristică:

Interval: 25 - 50 mm
Gradație: 0,01 mm
Inch-Metric: Metric
Se livrează: Inclusiv cutie, standard de reglare a filetului simplu și de 60° (25 mm- 50 mm), nu sunt incluse cheițele/punctele de fixare a axului interschimbabile cu cheie

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături