Cheie cu cârlig reglabilă 100 mm

Cod articol: 116.100
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
    Tip produs Chei cu dinte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 116.100
    EAN / GTIN 3148511338209
    Număr producător 116.100
    L-Număr L60130 167

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru piulițe cu găuri laterale
    • Pini detașabili
    • Mama inferioară mobilă este ușor de glisat
    • Lapa de strângere se strânge automat pe piuliță
    • Lapa de strângere este prevăzută cu 2 seturi de pini ușor de înlocuit
    • Chank cromat, finisaj satinat
    • .

    Caracteristică:

    • A [mm]: 4 - 6
    • d [mm]: 0 - 100
    • d1 [mm]: 12
    • B [mm]: 360
    • L [mm]: 345
    • Greutate în grame: 820

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături