Cheie cu cârlig cu cremalieră 10-50 mm

Cod articol: 115A.50
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
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115A.50
EAN / GTIN 3148511336014
Număr producător 115A.50
L-Număr L60130 1363

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru piulițe cu fante laterale
  • cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 10 - 50
  • E [mm]: 4
  • B [mm]: 215
  • L [mm]: 213
  • [g]: 340