Cheie cu cârlig cu cremalieră 10-50 mm

Cod articol: 115A.100
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
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115A.100
EAN / GTIN 3148511336212
Număr producător 115A.100
L-Număr L60130 553

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru piulițe cu fante laterale
  • cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 20 - 100
  • E [mm]: 5
  • B [mm]: 360
  • L [mm]: 347
  • [g]: 800