Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Role cu mâner din oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007, cu platformă din lemn. Platformă cu placă din material lemnos derivat, așezată în cadru, suprafață decor fag. Mânerul poate fi înșurubat, 1 roată pivotantă și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile, frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Lățimea zonei utile (mm): 450
Înălțimea platformei (mm): 195
Lungime totală (mm): 860
Lățimea totală (mm): 450
Înălțime totală (mm): 860
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3