Turn de schelă pliabilă cu platformă triplă Înălțimea platformei 8,35 m

Cod articol: 115584
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Necunoscut
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 115584
Copiaţi
EAN / GTIN 4031405947863
Copiaţi
Număr producător 115584
Copiaţi
Producător MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
  • Cadru dublu pliabil din tuburi dreptunghiulare cu balamale autoblocante
  • Blat de lucru de format mare cu 4,5 m²
  • Economie de spațiu pentru transport și depozitare
  • Patru role pivotante Ø 200 mm cu aplicare centrică a sarcinii, frâne și arbori
  • Panouri laterale din aluminiu și cadru de balustradă cu bandă integrată pentru genunchi pentru protecție împotriva căderii
  • Asamblare și demontare ușoară fără unelte
  • Înălțimi de lucru de până la 10,35 m..
  • Testat GS conform din EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 2: 1,5 kN/m²
  • Pentru a îndeplini cerințele din EN 1004-1:2021, această schelă trebuie remontată
  • Opțiunea 1 – conversia la MSG: 2 șinele de siguranță ale ansamblului (nr. stoc 027991) sunt necesare pentru asamblarea, dezasamblarea și conversia în siguranță
  • Opțiunea 2 – conversia în SG: Înlocuiți balustradele pe lungime cu schele cu role de protecție de siguranță pe lungimea corespunzătoare a schelei (2 unități de nivel platformă Pro). Înlocuiți partea frontală a cadrului de balustradă (nivelul platformei superioare) cu partea frontală a cadrului de balustradă SG, la lățimea corespunzătoare. Nu există bare diagonale deasupra primei platforme

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 10390 mm
  • Balastarea schelei, în interior, structura centrală: 0 kg
  • Capacitate de încărcare: 1,5 kN/m2
  • Clasa de lățime: W18
  • Utilizare în exterior, structură centrală: Nu este permisă
  • Utilizare în interior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Lăţimea cadrului: 2172 mm
  • Înălțime schelă: 9490 mm
  • Lungime schelă: 2611 mm
  • Observație: Numai cu accesoriile sunt conforme cu din EN 1004-1:2021
  • Clasa de sarcină: 2
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Lățime platformă: 1900 mm
  • Înălțime platformă: 8390 mm
  • Lungime platformă: 2450 mm

Produse potrivite