Turn de schelă pliabilă SG cu platformă triplă Înălțime platformă 2,51 m

Cod articol: 115510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 115510
EAN / GTIN 4031405949317
Număr producător 115510
Producător MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
  • Datorită balustradelor din față, pot fi configurate și demontate de la nivel la nivel
  • Cadru dublu pliabil din tuburi dreptunghiulare cu balamale autoblocante
  • Blat de lucru de format mare cu 4,5 m²
  • Economie de spațiu pentru transport și depozitare
  • Patru role pivotante Ø 200 mm cu aplicare centrică a sarcinii, frâne și arbori
  • Panouri laterale din aluminiu și cadru de balustradă cu bandă integrată pentru genunchi pentru protecție împotriva căderii
  • Asamblare și demontare ușoară fără unelte
  • Înălțimi de lucru de până la 10,39 m..
  • Testat GS conform din EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 2: 1,5 kN/m²

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4510 mm
  • Schele de balastare, pentru exterior, structura centrala: 0 kg
  • Balastarea schelei, în interior, structura centrală: 0 kg
  • Capacitate de încărcare: 1,5 kN/m2
  • Clasa de lățime: W18
  • Utilizare în exterior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Utilizare în interior, construcție centrală: Posibilă și permisă
  • Lăţimea cadrului: 2172 mm
  • Înălțime schelă: 3610 mm
  • Lungime schelă: 2611 mm
  • Clasa de sarcină: 2
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Lățime platformă: 1900 mm
  • Înălțime platformă: 2510 mm
  • Lungime platformă: 2450 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături