Cărucior pliabil ″GREY EDITION

Cod articol: 1154/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior rabatabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1154/7016
EAN / GTIN 4017976311548
Număr producător 1154/7016
L-Număr L90070 203

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cărucior pliabil din oțel tubular, acoperit cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016. Platforma este realizată din tablă din material lemnos derivat, suprafață gri mediu. Mânerul de împingere se pliază pe platformă. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE (care nu lasă urme), butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea spațiului util pe podea (mm): 900
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimea platformei (mm): 230
Lungime totală (mm): 995
Lățimea totală (mm): 620
Înălțime totală (mm): 965
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3