Micrometru exterior, nicovală cilindrică, ax plat, 0-25mm

Cod articol: 115-316
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115-316
EAN / GTIN 4946368011196
Număr producător 115-316
L-Număr L40010 8149

Descriere

Descriere:

Micrometrele exterioare cu suprafețe de măsurare sferice sunt utilizate pentru măsurarea tuturor suprafețelor curbe și a grosimii pereților tuburilor, a inelelor interioare ale rulmenților, a inelelor etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
Observații: Tip D
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare