Micrometru exterior, nicovală/ax sferice, 0-1″.

Cod articol: 115-253
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115-253
EAN / GTIN 4946368010953
Număr producător 115-253
L-Număr L40010 12889

Descriere

Descriere:

Micrometrele exterioare cu suprafețe de măsurare sferice sunt utilizate pentru măsurarea tuturor suprafețelor curbe și a grosimii pereților tuburilor, a inelelor interioare ale rulmenților, a inelelor etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 1″
Precizie: ±0,00015″
Valoarea de gradație: 0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,5E-4″.
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături