Micrometru exterior, nicovală/ax sferice, 25-50 mm

Cod articol: 115-216
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115-216
EAN / GTIN 4946368010731
Număr producător 115-216
L-Număr L40010 1927

Descriere

Descriere:

Micrometrele exterioare cu suprafețe de măsurare sferice sunt utilizate pentru măsurarea tuturor suprafețelor curbe și a grosimii pereților tuburilor, a inelelor interioare ale rulmenților, a inelelor etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare