1/4″ Cheie cu tijă şi soclu, DIN3126 E6.3, cu magnet și protecție din plastic 13SV

Cod articol: 115-150 13SV
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115-150 13SV
EAN / GTIN 4991644007301
Număr producător 115-150 13SV

Descriere

Descriere:

Lungime: 150 mm
Dimensiune D2: 20,4 mm
Lungime: 6 mm
Prindere intrare: 1/4″
Hexagon extern
Prindere ieşire: 13 mm
Soclu hexagonal mit Magnet
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături