1/4″ Cheie cu tijă şi soclu, DIN3126 E6.3, cu magnet și protecție din plastic 12SV

Cod articol: 115-150 12SV
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115-150 12SV
EAN / GTIN 4991644003686
Număr producător 115-150 12SV
L-Număr L60050 10539

Descriere

Descriere:

Lungime: 150 mm
Dimensiune D2: 19,4 mm
Lungime: 5,6 mm
Prindere intrare: 1/4″
Hexagon extern
Prindere ieşire: 12 mm
Soclu hexagonal mit Magnet
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături