Micrometru exterior cu nicovale sferice, nicovală, 25-50 mm

Cod articol: 115-116
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115-116
EAN / GTIN 4946368010427
Număr producător 115-116
L-Număr L40010 1139

Descriere

Descriere:

Micrometrele exterioare cu suprafețe de măsurare sferice sunt utilizate pentru măsurarea tuturor suprafețelor curbe și a grosimii pereților tuburilor, a inelelor interioare ale rulmenților, a inelelor etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
Observații: Tip E
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături