1/4″ Cheie cu tijă şi soclu, DIN3126 E6.3, cu magnet și protecție din plastic 10SV

Cod articol: 115-100 10SV
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115-100 10SV
EAN / GTIN 4991644001699
Număr producător 115-100 10SV

Descriere

Descriere:

Lungime: 100 mm
Dimensiune D2: 16,9 mm
Lungime: 4,2 mm
Prindere intrare: 1/4″
Hexagon extern
Prindere ieşire: 10 mm
Soclu hexagonal mit Magnet
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături