{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 49 mm | |
⌀ cozii Ds | 2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114470 2 | |
EAN / GTIN | 4045197019332 | |
Număr producător | 114470 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E H 2 mm
La cerere
În stoc
491 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
4,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.416 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.097 livrabil imediat
2,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roz | fără | fără |
⌀ nominal DC | 2 | 2 | 2 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Tip | H | FS | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 | 12 | 24 |
⌀ cozii Ds | 2 | 2 | 2 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |