{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 51 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114470 12 | |
EAN / GTIN | 4045197019547 | |
Număr producător | 114470 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E H 12 mm
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
34,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
28,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
24,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | roz | fără | fără |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 51 | 51 | 101 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |