{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114470 11 | |
EAN / GTIN | 4045197019530 | |
Număr producător | 114470 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E H 11 mm
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
24,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
20,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
485 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 142 | 95 | 142 |
⌀ nominal DC | 11 | 11 | 11 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,5 | 30,5 | 77,5 |