{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114160 1,8 | |
Număr producător | 114160 1,8 |