Burghiu elicoidal cu 3 suprafeţe de prindere HDD-E 18 mm

Cod articol: 114001 18
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 18 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 103 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 130 mm
Lungimea totală L 191 mm
⌀ cozii Ds 12,5 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,2 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114001 18
EAN / GTIN 4045197955241
Număr producător 114001 18

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Deosebit de stabil şi robust datorită miezului întărit. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii. Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

⌀ cozii 12,5 mm.
Coadă cu 3 suprafeţe de prindere pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.