Micrometru exterior cu nicovale prismatice în V, 0,05-0,6″.

Cod articol: 114-163
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114-163
EAN / GTIN 4946368010359
Număr producător 114-163
L-Număr L40010 14706

Descriere

Descriere:

Acest micrometru cu nicovale prismatice în V vă ajută să măsurați sculele de tăiere și tarozi. Acesta oferă următoarele avantaje: măsoară diametrul exterior al sculelor de aşchiere (cum ar fi tarozi, alezoare, freze) care au trei sau cinci caneluri. Sunt disponibile nicovale în V cu o canelură centrală pentru măsurarea diametrului de pas al tarozilor prin metoda cu un singur fir.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0,05 - 0,6″.
Precizie: ±0.0002″
Valoarea de gradație: 0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2,0E-4″.
Observații: -
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, Ø 18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Masa: 2305
Inch/Metric: Inch
Volum de livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare, cheie de reglare

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături