Descriere:
Acest micrometru cu nicovale prismatice în V vă ajută să măsurați sculele de tăiere și tarozi. Acesta oferă următoarele avantaje: măsoară diametrul exterior al sculelor de aşchiere (cum ar fi tarozi, alezoare, freze) care au trei sau cinci caneluri. Sunt disponibile nicovale în V cu o canelură centrală pentru măsurarea diametrului de pas al tarozilor prin metoda cu un singur fir.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 1,6″.
Precizie: ±0,00025″
Valoarea de gradație: 0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,00025″.
Observații: -
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, Ø 18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Masa: 515
Inch/Metric: Inch
Volum de livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare, cheie de reglare