Cheie cu furcă cu role, cromată, scurtă, lățime de prindere max. 33 mm

Cod articol: 113AS.6C
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
    Tip produs Chei franceze

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 113AS.6C
    EAN / GTIN 3662424041617
    Număr producător 113AS.6C
    L-Număr L60130 8687

    Descriere

    Descriere:

    • Taie scurtă și profil subțire pentru o accesibilitate optimă
    • Lightweight = mai mult confort
    • Deschidere XL pentru o utilizare mai versatilă până la 41 mm
    • Șurub de reglare ușor accesibil = ușor de utilizat
    • Fălci mobile neproeminente la deschiderea maximă
    • Gradare de măsurare în milimetri
    • Taie cromată, suprafețe lustruite ale capului

    Caracteristică:

    • A [mm]: 33
    • B [mm]: 58
    • C x C1 [mm]: 17x19
    • E [mm]: 6,3
    • E1 [mm]: 9,9
    • E2 [mm]: 6,7
    • E3 [mm]: 8. 8
    • E4 [mm]: 7,1
    • L [mm]: 160
    • L1 [mm]: 25,3
    • [g]: 178