Cheie reglabilă cu role fosfatată 27 mm

Cod articol: 113A.8T
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
    Tip produs Chei franceze

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 113A.8T
    EAN / GTIN 3148516999405
    Număr producător 113A.8T
    L-Număr L60130 5906

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Acces bun la șurub = ușor de reglat
    • Falcă mobilă neproeminentă la deschiderea maximă
    • Gradația milimetrică permite preselectarea deschiderii
    • Șurubul se rotește în sensul acelor de ceasornic
    • Ax cromat, suprafețe lustruite ale capului.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 61,5
    • C x C1 [mm]: 18,5 x 24
    • C1 [mm]: 24
    • E [mm]: 6,5
    • E1 [mm]: 13.5
    • E2 [mm]: 9.0
    • E3 [mm]: 11.0
    • E4 [mm]: 8.5
    • L [mm]: 206
    • L1 [mm]: 24
    • [g]: 275