Cheie reglabilă cu role fosfatată 53 mm

Cod articol: 113A.18T
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
Tip produs Chei franceze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113A.18T
EAN / GTIN 3148517036116
Număr producător 113A.18T
L-Număr L60130 4269

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acces bun la șurub = ușor de reglat
  • Falcă mobilă neproeminentă la deschiderea maximă
  • Gradația milimetrică permite preselectarea deschiderii
  • Șurubul se rotește în sensul acelor de ceasornic
  • Ax cromat, suprafețe lustruite ale capului.

Caracteristică:

  • A [mm]: 53
  • B [mm]: 115
  • C x C1 [mm]: 31,0 x 38,5
  • C1 [mm]: 38,5
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 22.5
  • E2 [mm]: 14.3
  • E3 [mm]: 17.8
  • E4 [mm]: 13.5
  • L [mm]: 456
  • L1 [mm]: 53
  • [g]: 1790