Cheie reglabilă cu role fosfatată 44 mm

Cod articol: 113A.15T
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
Tip produs Chei franceze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113A.15T
EAN / GTIN 3148517035829
Număr producător 113A.15T
L-Număr L60130 5423

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acces bun la burlan = ușor de reglat
  • Fălci mobile neproeminente la deschiderea maximă
  • Gradația milimetrică permite preselectarea deschiderii
  • Burlanul se întoarce spre stânga
  • Program de la 4″ la 24″
  • Tijă fosfatată, suprafețe ale capului rectificate cu precizie.

Caracteristică:

  • A [mm]: 44
  • B [mm]: 97
  • C x C1 [mm]: 28,0 x 35,0
  • C1 [mm]: 35
  • E [mm]: 13,5
  • E1 [mm]: 20.0
  • E2 [mm]: 12.0
  • E3 [mm]: 14.8
  • E4 [mm]: 11.5
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 44
  • [g]: 1145