Cheie reglabilă cu role fără scântei 44mm

Cod articol: 113A.15SR
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113A.15SR
EAN / GTIN 3148518635196
Număr producător 113A.15SR
L-Număr L60130 7187

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 46
  • B [mm]: 42
  • E [mm]: 23,4
  • E1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 375
  • [g]: 1410