Cheie reglabilă cu role fără scântei 36mm

Cod articol: 113A.12SR
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 113A.12SR
    EAN / GTIN 3148518634984
    Număr producător 113A.12SR
    L-Număr L60130 7186

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

    Caracteristică:

    • A [mm]: 36
    • B [mm]: 33
    • E [mm]: 18,8
    • E1 [mm]: 11,2
    • L [mm]: 300
    • [g]: 720