Cheie reglabilă cu role fără scântei 30mm

Cod articol: 113A.10SR
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113A.10SR
EAN / GTIN 3148518634809
Număr producător 113A.10SR

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 28
  • E [mm]: 15,7
  • E1 [mm]: 10,6
  • L [mm]: 250
  • [g]: 440