Cheie reglabilă cu role cromate 30 mm

Cod articol: 113A.10C
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
Tip produs Chei franceze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113A.10C
EAN / GTIN 3148516997470
Număr producător 113A.10C
L-Număr L60130 642

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acces bun la șurub = ușor de reglat
  • Falcă mobilă neproeminentă la deschiderea maximă
  • Gradația milimetrică permite preselectarea deschiderii
  • Șurubul se rotește în sensul acelor de ceasornic
  • Ax cromat, suprafețe lustruite ale capului.

Caracteristică:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 69,5
  • C x C1 [mm]: 21,5 x 28,5
  • C1 [mm]: 28,5
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 15.5
  • E2 [mm]: 9.5
  • E3 [mm]: 12.7
  • E4 [mm]: 10.0
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 29
  • [g]: 480