{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 17 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113341 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197964526 | |
Număr producător | 113341 4,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu pentru tablă HSS unilateral 4,9 mm
La cerere
În stoc
844 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
676 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 17 | 26 | 52 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,7 | 18,7 | 44,7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |