{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 17 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113341 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197964519 | |
Număr producător | 113341 4,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu pentru tablă HSS unilateral 4,8 mm
La cerere
În stoc
390 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
333 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
654 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,8 | 18,8 | 44,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |