Piatră abrazivă ceramică 52ZY 8x16-3x30 mm 89A 80 M5 V38 PREMIUM HSS

Cod articol: 113299
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113299
EAN / GTIN 9003171132991
Număr producător 113299
L-Număr L50140 1790

Descriere

Descriere:

Știfturile de măcinare ceramice PREMIUM sunt ideale pentru prelucrarea oțelurilor de scule cu rezistență și duritate ridicate, până la cele mai mici intervale de toleranță. Cea mai mare durată de viață posibilă pentru debavurare, șanfrenare și lucrări de rupere a marginilor distinge aceste unelte. Prin potrivirea optimă a performanței cipurilor și a rezultatului suprafeței care trebuie atins, cele mai bune rezultate pot fi obținute pe piesele fabricate din HSS.

Caracteristică:

  • Formă: 52ZY piatră de şlefuit CILINDRIC
  • Adecvarea materialului: HSS
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 89A 80 M5 V38
  • Dimensiune (D x D - S x L): 8 x 16 - 3 x 30 mm
  • Diametru: 8 mm
  • Grosime: 16 mm
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Permite prelucrarea pieselor până la cele mai mici intervale de toleranță
  • Asigură o coordonare optimă a performanței de prindere și a rezultatului suprafeței care trebuie atins
  • Legătură ceramică cu alb corindon fin, în special pentru oțeluri din aliaj înalt și HSS

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante la oțeluri din aliaj înalt și HSS, cum ar fi debavurarea, ștanțarea și ruperea marginilor

Recomandare:

  • Granule de dimensiune 46 pentru măcinare grosieră
  • Granulație de 60 – 120 pentru măcinare fină
  • Rețineți viteza de lucru de max. 35 m/s.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături