{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,1 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113280 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406232252 | |
Număr producător | 113280 5,1 |