Burghiu scurt HSS-E-PM HPC 12,1 mm

Cod articol: 113280 12,1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    121,20 € / buc.
  • de la 5 buc.
    101,00 € / buc.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 12,1 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei HSS E PM
    Standard DIN 1897
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 130 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 32,9 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 51 mm
    Lungimea totală L 102 mm
    ⌀ cozii Ds 12,1 mm
    Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 113280 12,1
    EAN / GTIN 4062406232290
    Număr producător 113280 12,1

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    80
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    50
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    40
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Materialul folosit la fabricarea burghiului este HSS sinterizat pentrucele mai ridicate exigenţe. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii. Canal pentru evacuarea aşchiilor cu volum mare.
    Cu geometrie la vârf Forma A/C de la Ref. 2,2 mm.

    Avantaj:

    Se poate folosi cu valori crescute de aşchiere.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.