Burghiu scurt HSS-E 9,6 mm

Cod articol: 113260 9,6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    45,00 € / buc.
  • de la 5 buc.
    37,50 € / buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 9,6 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 1897
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 130 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 28,6 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 43 mm
    Lungimea totală L 89 mm
    ⌀ cozii Ds 9,6 mm
    Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/rot
    Inel colorat albastru
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 113260 9,6
    EAN / GTIN 4045197007223
    Număr producător 113260 9,6

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    56
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    50
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    37
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    31
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    CuZn
    N
    100
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Găuri precise datorită concentricităţii ridicate şi profilului special de canal pentru aşchii.
    Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm.

    Avantaj:

    Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini tip CNC şi automate.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.