{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19,75 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 66 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 19,75 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113230 19,75 | |
EAN / GTIN | 4045197006301 | |
Număr producător | 113230 19,75 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N 19,75 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
123,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
130,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
36,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
68,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
147,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 131 | 131 | 131 | 238 | 238 | 238 |
⌀ nominal DC | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
Unghiul la vârf | 130 | 135 | 130 | 118 | 118 | 135 |
Tip | N | FS | N | N | N | INOX |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 66 | 66 | 66 | 140 | 140 | 140 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 |