Cărucior pliabil ″GREY EDITION

Cod articol: 1132/7016
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior rabatabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1132/7016
EAN / GTIN 4017976311326
Număr producător 1132/7016
L-Număr L90080 1329

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cărucior pliabil din oțel tubular, acoperit cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016. Platforma este realizată din tablă din material lemnos derivat, suprafață gri mediu. Mânerul de împingere se pliază pe platformă. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE (care nu lasă urme), butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea utilă a podelei (mm): 720
Lățimea zonei utile (mm): 450
Înălțimea platformei (mm): 205
Lungime totală (mm): 815
Lățimea totală (mm): 470
Înălțime totală (mm): 930
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături