1/4″ Cheie cu tijă şi soclu, DIN3126 E6.3, TORX E5

Cod articol: 113-50 E5
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113-50 E5
EAN / GTIN 4991644502219
Număr producător 113-50 E5
L-Număr L60050 8407

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 7,5 mm
Lungime: 4,5 mm
Prindere intrare: 1/4″
Hexagon extern
E5
Torx interior
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături