1/4″ Cheie cu tijă şi soclu, DIN3126 E6.3, TORX E4

Cod articol: 113-50 E4
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113-50 E4
EAN / GTIN 4991644502202
Număr producător 113-50 E4

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 6,1 mm
Lungime: 4,5 mm
Prindere intrare: 1/4″
Hexagon extern
E4
Torx interior
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături