1/4″ Cheie cu tijă şi soclu, DIN3126 E6.3 13 mm

Cod articol: 113-50 13mm
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 113-50 13mm
    EAN / GTIN 4991644502073
    Număr producător 113-50 13mm

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 50 mm
    Dimensiune D2: 18 mm
    Lungime: 9 mm
    Prindere intrare: 1/4″
    Hexagon extern
    Prindere ieşire: 13 mm
    Soclu hexagonal
    Suprafață: zinc fosfatat
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături