1/4″ Cheie cu tijă şi soclu, DIN3126 E6.3 14 mm

Cod articol: 113-150 14mm
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113-150 14mm
EAN / GTIN 4991644502660
Număr producător 113-150 14mm
L-Număr L60050 6345

Descriere

Descriere:

Lungime: 150 mm
Dimensiune D2: 19 mm
Lungime: 9 mm
Prindere intrare: 1/4″
Hexagon extern
Prindere ieşire: 14 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături