1/4″ Cheie cu tijă şi soclu, DIN3126 E6.3 12 mm

Cod articol: 113-150 12mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113-150 12mm
EAN / GTIN 4991644502646
Număr producător 113-150 12mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 150 mm
Dimensiune D2: 17 mm
Lungime: 8 mm
Prindere intrare: 1/4″
Hexagon extern
Prindere ieşire: 12 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături