Disc din fibre QUICK-CHANGE 50xR CA-P93 PE Y CA80 PREMIUM oțel/oțel inoxidabil

Cod articol: 112924
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 112924
EAN / GTIN 9003171129243
Număr producător 112924

Descriere

Descriere:

Modelul PREMIUM CA-P93 pe Y Quick-Change disc din fibră de la Tyrolit se caracterizează prin cele mai bune rate de îndepărtare și o durată lungă de viață în același timp. Cu acest produs, puteți face față în cel mai scurt timp lucrărilor de șlefuire dure, precum și debavurării și debavurării suprafețelor greu accesibile pe oțel și oțel inoxidabil. Structura pe trei straturi a produsului în combinație cu corindon ceramic de înaltă calitate garantează focare mai mici de cereale și stabilitate mai mare a marginilor, ceea ce are ca rezultat cele mai bune rezultate. Ca toate produsele cu schimbare rapidă, disc din fibră se remarcă prin ușurința de utilizare și crește semnificativ productivitatea în cele mai solicitante sarcini.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : CA-P93 PE Y CA80
  • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 50 x R mm
  • Diametru: 50 mm
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Agresivitatea maximă garantează îndepărtarea maximă
  • Instrument foarte durabil datorită structurii pe trei straturi a produsului în combinație cu corindon ceramic și un strat de răcire
  • Construcția robustă asigură o debreiere redusă a boabelor și o stabilitate foarte ridicată a marginilor

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații de șlefuire grosieră, pentru îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor dure, greu accesibile, din oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 36/40/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături