TYROLIT Disc din lână abrazivă SCM QUICK-CHANGE 50xS SCM A MEDIUM PREMIUM

Cod articol: 112590
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc compact

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 112590
    EAN / GTIN 8024406023922
    Număr producător 112590

    Descriere

    Descriere:

    Discurile PREMIUM SCM Quick-Change pentru mini polizorul unghiular simplifică în mod fundamental tratarea suprafeței unei game largi de piese de prelucrat. Manevrarea simplă și cea mai rapidă asamblare a discurilor reduc de mai multe ori timpul de prelucrare. Ca rezultat, cele mai bune rezultate ale suprafeței pot fi obținute în cel mai scurt timp posibil și se salvează pași întregi de lucru. Acest lucru se realizează nu în ultimul rând prin cele mai mari rate de îndepărtare în reducerea adâncimii rugozității, îndepărtarea murdăriei, netezirea suprafețelor, precum și curățarea și îndepărtarea sudurilor.

    Caracteristică:

    • Formă: Șaibă cu eliberare rapidă NEȚESUTĂ
    • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, metale neferoase, oțel, lemn
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : SCM A Medium
    • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 50 x S mm
    • Diametru: 50 mm
    • Dimensiunea boabelor: 40
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Cel mai scurt timp de procesare datorită manipulării și asamblării ușoare
    • Domeniul de aplicare versatil permite salvarea a 1-3 pași de lucru
    • Cea mai bună durată de viață a sculei și îndepărtarea foarte bună a stocului

    Aplicaţie:

    • Pentru reducerea adâncimii rugozității, netezirea suprafețelor și curățarea și îndepărtarea sudurilor pe o gamă largă de materiale
    • Ideal pentru zonele greu accesibile

    Recomandare:

    • Granulație ″EXTRA GROSIER/EXTRA Medium″ pentru curățare, îndepărtare a ruginii, debavurare și îndepărtare ușoară
    • Granulație ″GROSIERĂ″ pentru curățare, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea stratului de acoperire și ″finisarea finală″
    • Granulație ″Medium″ pentru curățare ușoară, debavurare și finisare finală
    • Grâne ″FOARTE FIN″ ca un ultim pas

    Caracteristici speciale:
    • Cele mai scurte timpi de procesare și salvarea pașilor de lucru
    • Cea mai bună durată de viață a
    • Cea mai mare eliminare a stocului

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături