Descriere:
Discurile PREMIUM SCM Quick-Change pentru mini polizorul unghiular simplifică în mod fundamental tratarea suprafeței unei game largi de piese de prelucrat. Manevrarea simplă și cea mai rapidă asamblare a discurilor reduc de mai multe ori timpul de prelucrare. Ca rezultat, cele mai bune rezultate ale suprafeței pot fi obținute în cel mai scurt timp posibil și se salvează pași întregi de lucru. Acest lucru se realizează nu în ultimul rând prin cele mai mari rate de îndepărtare în reducerea adâncimii rugozității, îndepărtarea murdăriei, netezirea suprafețelor, precum și curățarea și îndepărtarea sudurilor.
Caracteristică:
- Formă: Șaibă cu eliberare rapidă NEȚESUTĂ
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, metale neferoase, oțel, lemn
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : SCM ESTE FOARTE BINE
- Dimensiune (D x DISPOZITIV): 75 x R mm
- Diametru: 75 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Cel mai scurt timp de procesare datorită manipulării și asamblării ușoare
- Domeniul de aplicare versatil permite salvarea a 1-3 pași de lucru
- Cea mai bună durată de viață a sculei și îndepărtarea foarte bună a stocului
Aplicaţie:
- Pentru reducerea adâncimii rugozității, netezirea suprafețelor și curățarea și îndepărtarea sudurilor pe o gamă largă de materiale
- Ideal pentru zonele greu accesibile
Recomandare:
- Granulație ″EXTRA GROSIER/EXTRA Medium″ pentru curățare, îndepărtare a ruginii, debavurare și îndepărtare ușoară
- Granulație ″GROSIERĂ″ pentru curățare, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea stratului de acoperire și ″finisarea finală″
- Granulație ″Medium″ pentru curățare ușoară, debavurare și finisare finală
- Grâne ″FOARTE FIN″ ca un ultim pas
Caracteristici speciale:
- Cele mai scurte timpi de procesare și salvarea pașilor de lucru
- Cea mai bună durată de viață a
- Cea mai mare eliminare a stocului